Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler, mech.anisch, 10-27V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT5801
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5801
EAN/GTIN:
     4001869310961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Zeitzähler, mech.anisch, 10-27V DC SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Frontplatte Breite:
36 mm
Reset-Funktion:
ohne
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
12 V | 24 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frontplatte Höhe:
45 mm
Ausführung:
analog
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
64 mm
Breite:
36 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.