| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV81000DA410AA5 Herst.-Nr.: 6XV81000DA410AA5 EAN/GTIN: 4025515720898 |
| | |
|
| | |
| Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfache mechanische Belastung, beidseitig mit ST-Stecker vorkonfektioniert, Länge 0,5 m Weitere Informationen: | | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Mantel-Farbe: | schwarz | Faser-Anzahl je Ader: | 2 | Faserart: | Multimode 980/1000 | Außendurchmesser ca.: | 2.2 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, Polymerfaserkabel, lwl patchkabel st stecker auf st stecker duplex, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st, AT-W11Y(ZN)11Y, LWL-Innenkabel, AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y, Datenleitung, LWL-Außenkabel, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Monomode-Kabel, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y, AT-V(ZN)YY, A-D0F(ZN)2Y, AT-V(ZN)H(ZN)BH, A-DOF(ZN)2Y, AT-W(ZN)HH, AT-W(ZN)Y(ZN)Y, AT-W(ZN)YY, Glasfaserkabel, A/I-DQ(ZN)H, A-DF(ZN)2Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y, I-V(ZN)HH, Lichtwellenleiterkabel, Breakoutkabel, A/I-DQ(ZN)BH, Duplex-Kabel, Fiber optic cable, Fibre optic cable, LWL-Universalkabel, Datenkabel, Multimode-Kabel, AT-W(ZN)Y(ZN)11Y, Unkonfektionierte Leitung, J-D(ZN)H, A-DQ(ZN)B2Y, LWL-Kabel, Singlemode-Kabel, I-V4Y(ZN)11Y, Unkonfektioniertes Kabel, LWL-Leitung, I-V(ZN)H, I-V4Y(ZN)Y |
| | |
| |