| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV81000DA210AE0 Herst.-Nr.: 6XV81000DA210AE0 EAN/GTIN: 4025515720881 |
| | |
|
| | |
| Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfache mechanische Belastung beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert, Länge 4,0 m Weitere Informationen: | | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Mantel-Farbe: | schwarz | Faser-Anzahl je Ader: | 2 | Faserart: | Multimode 980/1000 | Außendurchmesser ca.: | 2.2 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel FSMA Stecker auf FSMA Stecker, LWL Universalkabel, Polymerfaserkabel, lwl patchkabel fsma, lwl innenkabel, AT-W11Y(ZN)11Y, LWL-Innenkabel, AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y, Datenleitung, LWL-Außenkabel, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Monomode-Kabel, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y, AT-V(ZN)YY, A-D0F(ZN)2Y, AT-V(ZN)H(ZN)BH, A-DOF(ZN)2Y, AT-W(ZN)HH, AT-W(ZN)Y(ZN)Y, AT-W(ZN)YY, Glasfaserkabel, A/I-DQ(ZN)H, A-DF(ZN)2Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y, I-V(ZN)HH, Lichtwellenleiterkabel, Breakoutkabel, A/I-DQ(ZN)BH, Duplex-Kabel, Fiber optic cable, Fibre optic cable, LWL-Universalkabel, Datenkabel, Multimode-Kabel, AT-W(ZN)Y(ZN)11Y, Unkonfektionierte Leitung, J-D(ZN)H, A-DQ(ZN)B2Y, LWL-Kabel, Singlemode-Kabel, I-V4Y(ZN)11Y, Unkonfektioniertes Kabel, LWL-Leitung, I-V(ZN)H, I-V4Y(ZN)Y |
| | |
| |