Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV81000DA210AD5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV81000DA210AD5
EAN/GTIN:
     4025515720874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Kunstst.-LWL-Duplex-Innenkabel, Fasertype PMMA S980/1000, PE-Aderhülle Dm=2.2mm, schwarz, gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Laugen, für einfache mechanische Belastung beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert, Länge 3,5 m
Weitere Informationen:
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mantel-Farbe:
schwarz
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Multimode 980/1000
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel FSMA Stecker auf FSMA Stecker, LWL Universalkabel, Polymerfaserkabel, lwl patchkabel fsma, lwl innenkabel, AT-W11Y(ZN)11Y, LWL-Innenkabel, AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y, Datenleitung, LWL-Außenkabel, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Monomode-Kabel, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y, AT-V(ZN)YY, A-D0F(ZN)2Y, AT-V(ZN)H(ZN)BH, A-DOF(ZN)2Y, AT-W(ZN)HH, AT-W(ZN)Y(ZN)Y, AT-W(ZN)YY, Glasfaserkabel, A/I-DQ(ZN)H, A-DF(ZN)2Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y, I-V(ZN)HH, Lichtwellenleiterkabel, Breakoutkabel, A/I-DQ(ZN)BH, Duplex-Kabel, Fiber optic cable, Fibre optic cable, LWL-Universalkabel, Datenkabel, Multimode-Kabel, AT-W(ZN)Y(ZN)11Y, Unkonfektionierte Leitung, J-D(ZN)H, A-DQ(ZN)B2Y, LWL-Kabel, Singlemode-Kabel, I-V4Y(ZN)11Y, Unkonfektioniertes Kabel, LWL-Leitung, I-V(ZN)H, I-V4Y(ZN)Y
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.