Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC TP Torsion Cable GP (Type C) 4x2, AWG24, CAT6A, Meterware, min. 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18782D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18782D
EAN/GTIN:
     4047623801856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
profinet kabel siemens
IE FC TP Torsion Cable 4x2, (PROFINET Typ C), Cat6A, TP-Installationsleitung, 8-adrig, zum Einsatz in hochflexiblen Applikationen (Torsion), Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NET IE FC TP Torsion Cable GP 4X2 (AWG 24, Type C) Torsionsleitung für Gigabit-fähiges Verkabelungssystem, geeignet für den Einsatz in Torsionsapplikation, z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen (Roboterarmen). Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung. RoHS-konform, frei von lackbenetzenden Stoffen. Kategorie 6 (Cat6) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. UL-Zulassung. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6
Anzahl der Verseilelemente:
4
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 °C | 80 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
69 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: profinet buskabel, profinet kabel 20m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Cable, Kabel, Leitung, Querschnitt, Leitungsquerschnitt, wire cross-section, Twisted Pair, TP, 4 x 2, Busleitung, IE FC TP Cable 4 x 2, FastConnect, Fast Connect, FC, IE FC Cable 4 x 2, IE FC Cable 4x2, Torsion Cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 8,4745* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,77*
€ 253,1963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,06*
€ 249,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,42*
€ 219,4598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,41*
€ 215,8779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.