|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18755UH10 Herst.-Nr.: 6XV18755UH10 EAN/GTIN: 4019169855587 |
| | |
|
|  |  |
 | N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet, flexible Verbindungsleitung z.B. für SCALANCE M-Antenne Länge: 1 m. SIMATIC NETLeitungenAntennen Anschlussleitung N-Connect/SMA Stecker/SteckerZum Beispiel für den Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät. Geeignet für Bahnanwendungen.Durch geringe Dämpfung wird die Qualität des Funksignals nur minimal beeinträchtigt. Die Leitungen bieten Flammschutz, sind chemisch beständig und silikonfrei. Weitere Informationen:  |  | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -30 °C | 100 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30 °C | 100 °C | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 90 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 90 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 90 mm | Mantel-Farbe: | schwarz | Leiter-Oberfläche: | versilbert | Außendurchmesser ca.: | 5.5 mm | Leiterdurchmesser: | 1.4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SIMATIC NET Antenna Cable, N/SMA Male/Male Flexible Connection Cabl, Industrial Remote Communication, SCALANCE M, IRC, N/SMA Cable, rail applications, Antennenanschlussleitung, Antennen-Anschlussleitung, Bahnanwendung |
|  |  |
| |