Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN 2x N-Connect Male/Male flexible Verbindungsleitung, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18755AH20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18755AH20
EAN/GTIN:
     4019169852654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
N-Connect male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 2m flexible Leitung z.B. für den Anschluss von Antennen, geeignet für IWLAN und Mobilfunk. SIMATIC NETLeitungenAntennen Anschlussleitung N-Connect Stecker/SteckerZum Beispiel für den Anschluss von Antennen an aktive Geräte, geeignet für WLAN und Mobilfunk.Durch geringe Dämpfung wird die Qualität des Funksignals nur minimal beeinträchtigt. Die Leitungen bieten Flammschutz, sind chemisch beständig und silikonfrei.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
N
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Länge:
2 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: RCoax Cable, Industrial Wireless Communication, SIMATIC NET, N-male, N-Connect, IWLAN, WLAN, IWLAN Male/Male N-Connect Flexible Conne, SCALANCE W, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.