Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN RCoax Cable PE 1/2 Zoll, 2,4GHz, long distance, -40°C/+85°C, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18752A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18752A
EAN/GTIN:
     4019169851152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Bus-Kabel
Buskabel
IWLAN RCoax Cable PE 1/2 2,4GHz long distance -40°C/+85°C erweit. Temperaturber. Meterware Mindestbestellmenge 20m Liefereinheit: max. 500m. SIMATIC NETAntenneIWLAN RCoax Cable 2 GHzAls Spezialantenne an Access Points betrieben, sorgt das Koaxialkabel für zuverlässige Funkverbindungen in funktechnisch anspruchsvollen, schwer zugänglichen Bereichen, wie z. B. Tunneln, Kanälen und Aufzugsschächten. Es wird entlang der Strecke verlegt, die bewegte Teilnehmer passieren, z.B. in der Schiene von Elektrohängebahnen und ist für den Einsatz in Förderanlagen und in jeder Art von Anwendung mit schienengeführten Fahrzeugen geeignet: � Elektrohängebahnen (EHB), � Fahrerlose Transportsysteme (FTS), � Krane, � Hochregalbediengeräte, � Transferstraßen, Werkzeugwechselwagen, � Tunnel, � Aufzüge.– Höchste Zuverlässigkeit durch kontrolliertes und definiertes Funkfeld entlang des Kabels. – Berührungslose und damit verschleißfreie und wartungsarme Datenübertragung. – Kosteneinsparung durch Substitution von Schleifleitern, Schleppkabeln und Datenlichtschranken. – Hohe Flexibilität bei der Verlegung. – Investitionsschutz durch Einbindung von PROFIBUS-Geräten.
Weitere Informationen:
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 85 °C
Indoor:
true
Anschluss:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, profibus kabel siemens, wlan antenne, coax-kabel 20 m, IWLAN, RCoax Cable, Industrial Ethernet, SIMATIC NET, IMC, Industrial Mobile Communication, SCALANCE W, IWLAN/PB Link PN IO, PROFINET, Access Point, Access Points, Funk, Funknetz, Leckwellenleiter, Einschienenhängebahn, EHB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.