Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC NetFOStandard (50/125) Ltg. 6XV1873-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-45270993
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732A
EAN/GTIN:
     4019169403764
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

SIMATIC NetFOStandard (50/125) Ltg. 6XV1873-2A

FO Standard Cable GP (50/125), Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Meterware. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP (PROFINET Typ C)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,30*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,694*
€ 4,806*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,22*
€ 4,94*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,27*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.