Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FC FO Trailing Cable 62,5/200/230 (OM 1), aufteilbar, flexibel, MM, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18472C
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18472C
EAN/GTIN:
     4019169853491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
FC FO Trailing Cable (62,5/200/230), Schleppleitung, aufteilbar, Meterware max. Länge 1000m Mindestbestellmenge: 20m. SIMATIC NETLeitungenFC FO Trailing Cable
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
88 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Ader-Art:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Faserart:
Multimode 200/230
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,83*
€ 16,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,77*
€ 16,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.