| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18210BN10 Herst.-Nr.: 6XV18210BN10 EAN/GTIN: 4019169401302 |
| | |
|
| | |
| PROFIBUS Plastic Fiber Optic, Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern, Länge 10m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS Plastic Fiber Optic Standardleitung Weitere Informationen: | | Faserart: | POF | Anzahl der Fasern: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Mantel-Farbe: | violett | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Länge: | 10 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 10m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker os2, Plastic Fiber Optic Standardleitung, Plastic Fiber Optic standard cable, PROFIBUS, SIMATIC NET, Netzkomponenten, network components, Optische Netze, OLM, OBT, optical networks |
| | |
| |