Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS PM330, 3AC 380-480 V, 250,00 kW, IP20 / UL open type, GX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL33101PE346AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL33101PE346AA0
EAN/GTIN:
     4042948666593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
frequenzumrichter 250kw
SINAMICS G120P Power Module PM330 ungefiltert ohne integrierten Brems.-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 200kW bei 150% 60S, 100% 240s Leistung geringe Überlast: 250kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 1447x 452x 328 (HxBxT), FSGX Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP. Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM330 Schutzart IP20 für industrielle Anwendungen in der Prozessindustrie für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Die Power Module PM330, speziell entwickelt für Einfachanwendungen, wie den Antrieb von Pumpen, Lüftern und Kompressoren mit drehzahlabhängig ansteigender Lastkennlinie. Dabei werden sie den hohen Anforderungen an die Energieeffizienz, durch optimale Energieausnutzung, besonders gerecht. Dies wird durch den nach EN 50598 nachweislich sehr hohen Wirkungsgrad,verschiedene Energiesparfunktionen und die automatische Pulsfrequenzanpassung erreicht. Standardmäßig sind die Power Module PM330 mit einem Funk-Entstörfilter gemäß der in Kategorie C3 festgelegten Grenzwerte ausgestattet und erfüllen durch die Verwendung eines externen Netzfilters die Grenzwerte für den Einsatz in der ersten Umgebung (Kat. C2) nach EN 61800-3. Bei Bedarf können unterschiedlich leistungsfähige du/dt-Filter oder ein Braking Module angeschlossen werden. Weiter steht ein Zwischenkreisanschluss standardmäßig zur Verfügung. Alle verfügbaren Systemkomponenten sind genau auf das PM330 abgestimmt. So können zuverlässig und sicher kundeneigene Schaltschranklösungen realisiert und eine Platzeinsparung durch kompakten Schaltschrankbau gewährleistet werden. Auch zahlt sich das PM330 durch seine Robustheit aus und ist dank schadgasresistenter Bauteile und Lackierungen für aggressive Umgebungen geeignet. Alle Anschlüsse und interne Baugruppen sind gut erreichbar. Variable Motorkabellängen lassen sich einfach über Ausgangsdrosseln umsetzen. Auch eine Reihenschaltung ist hier zulässig. Die Power Module PM330 sind für den Anschluss an geerdete TN-/TT- und ungeerdete IT-Netze geeignet, jedoch nicht für 690-V-Netze mit geerdetem Außenleiter. Die für die PM330 vorgesehene Control Unit CU230P-2 verfügt nicht über spezielle Safety Integrated Funktionen, allerdings können Sicherheitsfunktionen mit externen Schaltschränken realisiert werden. Das Power Module PM330 Schutzart IP20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 160 kW bis 630 kW. Sie stehen für die Baugrößen GX bis JX in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 690 V zur Verfügung. Zur Auswahl des geeigneten Power Modules sollten für die Applikationen folgende Ströme herangezogen werden. Bei geringer Überlast/low overload (LO) der Grundlaststrom IL und bei hoher Überlast/high overload (HO) der Grundlaststrom IH. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
200 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
250 kW
Breite:
452 mm
Tiefe:
327 mm
Höhe:
1447 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
100 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
460 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Schutzart (IP):
IP20
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, SINAMCIS G120, Power Module, Power Module PM250 Schutzart IP20, Schutzart IP20, Kreiselpumpen, Radiallüfter, Axiallüfter, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Heber, Senker, Aufzüge, Rolltreppen, Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Mühlen, Mischer, Kneter, Brecher, Rührwerke, Zentrifugen, Extruder, Drehöfen, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, Beschleunigungsförderer, Regalbediengeräte, Schlauchbeutelmaschinen, Einzelachs-Motion Control, Positionsprofile, Bahnprofile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.430,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.600,98*
€ 18.565,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.553,41*
€ 18.508,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.430,49*
€ 18.362,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FC85053EX060AA0
ab € 1.197,54*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 118,04*
Zubehör
Siemens
3NE14352
ab € 158,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.