Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS PM240-2, 3AC 500-690 V, 30,00 kW, IP20 / UL open type, FSD, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32101PH235AL0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PH235AL0
EAN/GTIN:
     4042948668429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 30kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 22kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO), Leistung geringe Überlast: 30kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 472x 200x 237 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 HF8 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Als Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel), verfügen die Power Modules PM240-2 (Schutzart IP20) über einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.Das Leistungsteil PM240-2 kann flexibel,je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderung (beispielsweise STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM) mit verschiedenen Steuerungseinheiten (Control Units) kombiniert werden. In Kombination mit den Control Units CU230-2, CU240x-2 sowie CU250S-2 ergibt sich der funktionsfähige Frequenzumrichter SINAMICS G120. Das PM240-2 in Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank in einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis zu 250 kW, sowie den drei Spannungsvarianten 200 V, 400 V und 690 V. Dabei stehen die Power Module ungefiltert oder mit integriertem Netzfilter Klasse A und in den sieben Baugrößen von FSA bis FSG zur Verfügung. Zur optimalen Abführung der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks, ist das Leistungsteil ebenfalls als Push-Through-Variante verfügbar. Die Baugrößen bieten darüber hinaus Safety Integrated. Aufgrund des robusten Designs können Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG) erreicht werden. Zur EMV-gerechten Verdrahtung stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung.SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Breite:
200 mm
Tiefe:
237 mm
Höhe:
472 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
500 V | 690 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
35 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Schutzart (IP):
IP20
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module PM240-2 Schutzart IP20, PM240-2 IP20, PM240, Power Module, Power Module PM240, Brems-Chopper, Netzfilter, Control Unit CU230P-2, Control Unit CU250S-2, CU250S-2, Control Unit CU240E-2 F, CU240E-2 F, Control Unit CU240E-2, CU240E-2, Control Unit CU240B-2, CU240B-2, Safety Integrated, Energieeffizienz, Bedienpanel, Bedieneinheit, Safe Torque Off, STO, Einbaugerät, Push-Through-Variante, EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit, Profibus, Profinet, Standardanwendung, Maschinenbau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.991,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.082,54*
€ 3.668,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.070,08*
€ 3.653,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.017,17*
€ 3.590,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.991,29*
€ 3.559,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
JTA:TEU9932-0FP00-4EA0
ab € 1.539,82*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
JJY:023424020002
ab € 460,39*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0HB
ab € 2.139,78*
Zubehör
Siemens
3NA38206KJ
ab € 12,30*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 164,64*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.