Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 95,0 A , 170,0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030CJ286AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030CJ286AA0
EAN/GTIN:
     4019169454766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Frequenzumrichter
Netzdrossel
netzdrossel siemens
SINAMICS Netzdrossel für Power Module FSE 37 und 45kW Typleistung auf Basis I_N unterbaufähig nur für G120 unterbaufähig nicht für V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für das Power Module PM240 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120. Netzdrosseln glätten den vom Umrichter aufgenommenen Strom und reduzieren somit die Oberschwingungsanteile im Netzstrom. Durch die Reduktion der Stromoberschwingungen werden die Leistungsbauelemente im Gleichrichter sowie die Zwischenkreiskondensatoren thermisch entlastet und die Netzrückwirkungen reduziert. Durch den Einsatz einer Netzdrossel wird die Lebensdauer des Umrichters erhöht. Die Netzdrossel steht in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 480 V und für die Baugrößen FSA bis FSF als Unterbau-Komponente zur Verfügung. Die Leitungen zum Power Module sind bereits an der Netzdrossel angeschlossen. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel 480v, Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Elektrische Drossel, Power Module PM240, Umrichter, Standardumrichter, Kompaktumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, Drossel, Oberschwingung, Netzrückwirkung, Stromoberschwingung, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.