Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120P Kleinteile-Montage-Set für PM230, IP55 / UL type 12, FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32000SK040AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32000SK040AA0
EAN/GTIN:
     4019169458917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120P Kleinteile-Montage-Set für Power Modul PM230 IP55/UL Type 12, FSC bzw. IP20 Montage-Kleinteile-Set SINAMICS Montage-Kleinteile-Set für das Power Module PM230 (Schutzart IP20) für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das Set enthält folgende Teile: ein SUB-D-Stecker mit Befestigungsmaterial, jeweils ein Motor- und Netzanschlussstecker, zwei Zackenbänder inkl. Befestigungsmaterial für die Schirmauflage, drei Tüllen zum Einsetzen in die Aussparungen für die Signalleitungen der Kabelanschlussplatte, Ferrit-Kerne (nur für Geräte mit integriertem Netzfilter Klasse B erforderlich), Schrauben für die Fixierung der Kabelanschlussplatte und der Haube. Das Montage-Kleinteile-Set ist für die Baugrößen FSA bis FSC verfügbar. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics G, Sinamics G120P, G120P, Umrichter, Pumpen, Lüfter, Kompressor, modular, modularer Frequenzumrichter, Power Module, Power Module PM230 IP20, Power Module PM230 Schutzart IP20, PM230, Power Module PM230, Montage-Kleinteile-Set, Kleinteile Set, Zubehör, Montage Set, Montageset, IEC 81346-2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.