Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 5,50 Ohm 120,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64004BD260FA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64004BD260FA0
EAN/GTIN:
     4019169456944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
SINAMICS Bremswiderstand 380-480V 5,5R 120000W PK 5600W Kont. 526x 484x 301mm HxBxT IP20 Bremswiderstand SINAMICS Bremswiderstand für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die Bremswiderstände enthalten einen integrierten Brems-Chopper und ermöglichen ein rasches Abbremsen von Lasten mit großem Trägheitsmoment. Während des Abbremsens von Motor und Last wird überschüssige Energie an den Umrichter zurückgeführt. Dies bewirkt einen Spannungsanstieg im Gleichstrom- Zwischenkreis. Der Umrichter leitet die überschüssige Energie an den extern montierten Bremswiderstand ab. Die Bremswiderstände sind auch für den Einsatz mit der Umrichterbaureihe MICROMASTER 440 Gehäusegröße A bis F mit integriertem Brems-Chopper ausgelegt. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand 5ohm, Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Micromaster, Micromaster 440, MM440, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Brems-Chopper, Control Unit, IEC 81346-2, Drosselspule, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.074,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,10*
€ 1.353,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,55*
€ 1.337,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,46*
€ 1.309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,02*
€ 1.291,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,08*
€ 1.278,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.