|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6GT28316CA60 Herst.-Nr.: 6GT28316CA60 EAN/GTIN: 4034106027209 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R, LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693, USB-Anschluss, inc. RS 232 Schnittstelle, IP 65 Front, -25 bis +55 °C, 90 x 62 x 25 mm LxBxH, mit integrierter Antenne, inkl. 1,8 m USB Anschlusskabel. Mit BLE SIMATIC RF1040R. Der Access Control Reader für Mitarbeiterausweise und Transponder, mit USB- und R232-Schnittstelle ist die Lösung für industrielle Zugriffskontrollen. Er ermöglicht die Identifikation von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist der kontrollierte Maschinenzugang. Das RF1000R Portfolio unterstützt beim Logging von Zugangsdaten und der Nachvollziehbarkeit von Änderungen, sowie die individuelle Steuerung von Zugangsrechten und Erfüllung von Auflagen zur Dokumentation. Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 23.5 mm | Max. Reichweite: | 30 mm | Höhe: | 62 mm | Art der Eingangsspannung: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Anschluss für externe Antenne: | false | Breite: | 90 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF1000, RF1000, Access Control, Reader, RF1040R, LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693, USB, RS232, RS-232, IP 65 Front, -25°C, +55°C, integrierte Antenne |
|  |  |
| |