|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6GT28316AA60 Herst.-Nr.: 6GT28316AA60 EAN/GTIN: 4034106027377 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R, ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 USB-Anschluss, IP 65 Front, -25 bis +55 °C, 90 x 62 x 25 mm LxBxH, mit integrierter Antenne, inkl. 1,8 m USB Anschlusskabel . SIMATIC RF1060R. Der Access Control Reader für Mitarbeiterausweise und Transponder, mit USB-Schnittstelle ist die Lösung für industrielle Zugriffskontrollen. Er ermöglicht die Identifikation von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist der kontrollierte Maschinenzugang. Das RF1000R Portfolio unterstützt beim Logging von Zugangsdaten und der Nachvollziehbarkeit von Änderungen, sowie die individuelle Steuerung von Zugangsrechten und Erfüllung von Auflagen zur Dokumentation. Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 23.5 mm | Max. Reichweite: | 30 mm | Höhe: | 62 mm | Art der Eingangsspannung: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Frequenz: | 13.56 MHz | Breite: | 90 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF1000, RF1000, Access Control, Reader, RF1060R, ISO 14443 A/B, Mifare, ISO15693, USB, IP 65 Front, -25°C, +55 °C, integrierte Antenne, Antenne |
|  |  |
| |