Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF240R, RS232 (ASCII/Scanmode), IP67, -25 bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28214AC40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28214AC40
EAN/GTIN:
     4034106024543
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF200 Reader RF240R, RS-232-Schnittstelle (ASCII/Scanmode), IP67, -25 bis +70°C, 50x 50x 30 mm, mit integrierter Antenne. SIMATIC RFReader RF240R ASCIIKompakter HF-Reader, besonders für einfache Identifikationsaufgaben in der Intralogistik geeignet. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Sehr kleiner Kompaktreader mit integrierter Antenne und großem Erfassungsbereich. - RS232-Schnittstelle mit ASCII-Protokoll zum Anschluss an Steuerungen oder PC-basierte Systeme. - Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen. - Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. - Einfache und durchgängige Anbindung durch Kommunikationsmodule
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Max. Reichweite:
65 mm
Höhe:
30 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Frequenz:
13.56 MHz
Anschluss für externe Antenne:
false
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF200, RF200, Reader, RF240R, RS-232, RS232, ASCII/Scanmode, IP67, -25°C, +70°C, integrierte Antenne, Antenne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 349,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.