Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC RF
>
Artikel
SIMATIC RF200 Reader RF220R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GT28212AC32
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GT28212AC32
EAN/GTIN:
4042948601334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF200 Reader RF220R IO-Link IO-Link-Schnittstelle, IP67, -25 bis +70°C, M30x 83mm, mit integrierter Antenne 8 Byte IO, 38,4 kBit/s. SIMATIC RFReader RF220R IO-LinkKompakter HF-Reader, besonders gut geeignet für den Einsatz in Kleinmontagelinien, die eine etwas höhere Reichweite erfordern. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kleiner Kompaktreader im M18-Gehäuse für besondere Einbausituationen. Robust durch verschweißtes Gehäuse mit Top-Design for enhanced Usability. Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule. Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule an die Steuerungsebene über PROFIBUSund PROFINET. Diagnose durch integrierte Fehlermeldung. Offener Standard ISO 15693, Standardisierte Kommunikationsschnittstellen. Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller über Kommunikationsmodule. Besonders einfache Implementierung ohne jeglichen Programmieraufwand über IO-Link.
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
35 mm
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
83 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Frequenz:
13.56 MHz
Anschluss für externe Antenne:
false
... >
Siemens
>
Sensoren
>
RFID-Lesegerät
Weitere Suchbegriffe:
SIMATIC Reader
,
rfid-lesegerät
,
SIMATIC
,
SIMATIC RF200
,
RF200
,
Reader
,
RF220R
,
IO-Link
,
IP67
,
-25°C
,
+70°C
,
M30
,
integrierte Antenne
,
Antenne
,
8 Byte IO
,
38
,
4 kBit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 401,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMATIC RF200 Reader RF220R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C
Siemens
6GT28212BC32
€ 355,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.