Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne, PE, 2xRP-TNC, IP65, schleppfähig, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28152BN15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28152BN15
EAN/GTIN:
     4019169669450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L15, konfektioniert, IP65, Trailing (schleppkettenfähig), PE, CMR/MPR, Länge 15m. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNCHochflexible Koaxialleitung zur Verbindung einer UHF-Antenne mit einem Reader über RP-TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
R-TNC
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
R-TNC
Länge:
15 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Antenne, kabel r-tnc, Antennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNC, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.