Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne, PE, 2xRP-TNC, IP65, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28150BH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28150BH10
EAN/GTIN:
     4034106024291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
SIMATIC RF600 Steckleitung Antenne L1 konfektioniert, zwischen Reader und Antenne, IP65, PE, CMR/MPR, Länge 1m. SIMATIC RFLeitungenAntennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNCKoaxialleitung zur Verbindung einer UHF-Antenne mit einem Reader über RP-TNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
R-TNC
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
R-TNC
Länge:
1 m
Abschirmung:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC RF, SIMATIC Reader, TV-Antenne, UHF Antenne, siemens simatic rf, kabel r-tnc, Antennenleitung für UHF, RP-TNC / RP-TNC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.