Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne RF622A FCC Linear, RF600, 915-928 MHz US, IP67, 0,3 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28122EA01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28122EA01
EAN/GTIN:
     4034106026448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
rfid antenne siemens
SIMATIC RF600 Antenne RF622A, FCC Frequenz 915-928 US linear IP67, -20 bis +70°C, mit 30cm Anschlusskabel. SIMATIC RFAntenneAntenne RF622A FCCBesonders kompakte Antenne für Anwendungen in der Produktion, z. B. Montagelinien oder spurgeführten Förderanlagen.Durch die lineare Polarisation und die hohe Signaldämpfung können die Auswirkungen von Reflektionen und Überreichweiten zuverlässig reduziert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Mit Anschlusskabel:
false
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 °C | 70 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Stecker
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
76 mm
Tiefe:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, Antenne RF622A FCC, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.