Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF675T ETSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28102EF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102EF00
EAN/GTIN:
     4034106026967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
SIMATIC RF675T ETSI M20x1 /6mm ISO18000-63 Frequenz 865 bis 868 MHz Impinj Monza R6P EPC ID 16 Byte/128 Bit User-Memory 4 Byte/32 Bit In-Metal -40°C bis 160°C IP67 Reichweite 0,6 m 10 Stück MOQ Inklusive Eindrehwerkzeug Transponder RF675T ETSI
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
600 mm
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
6 mm
Speicherart:
EEPROM
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.