Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label RF630L, 105x25 U8 washable


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28102AE830AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102AE830AX0
EAN/GTIN:
     4034106026585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 75x25 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 8 128 Bit (16 Byte) EPC Speicher 0 Bit (0 Byte) User-Memory stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +130°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 1.000 Stück/Rolle 10 Rollen/Karton 10.000 Stück MOQ waschbar. SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 75x25 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 8 128 Bit (16 Byte) EPC Speicher 0 Bit (0 Byte) User-Memory stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +130°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 1.000 Stück/Rolle 10 Rollen/Karton 10.000 Stück MOQ waschbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.3 mm
Max. Reichweite:
10000 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, siemens transponder, etiketten rolle, SmartLabel RF630L, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.983,63*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,41002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.224,40*
€ 5.027,036
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.181,20*
€ 4.975,628
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.120,90*
€ 4.903,871
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.983,63*
€ 4.740,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.