Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF350T, RF300, 32 KByte FRAM, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28005BD00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28005BD00
EAN/GTIN:
     4025515143666
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
SIMATIC RF300 Transponder RF350T 32 KByte FRAM, IP68, -25 bis +85°C, 50x 50x 20 mm inkl. Befestigungsrahmen. SIMATIC RFTransponder RF350T
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Max. Reichweite:
125 mm
Gewicht:
25 g
Höhe:
20 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, SIMATIC, RF300, RF350T, 32 Kbyte, FRAM, IP68, -25°C, +85°C, 50x50x20 mm, Befestigungsrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.