Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF360T Epoxy-Card, RF300, 8 KByte FRAM, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28004AC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28004AC00
EAN/GTIN:
     4025515143659
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
NFC Tag
RFID Tag
SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY-Card, 8 KByte FRAM, IP67, -25 bis +70°C, 85x 54x 2,5 mm, Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC RFTransponder RF360T
Weitere Informationen:
Tiefe:
86 mm
Max. Reichweite:
150 mm
Gewicht:
25 g
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
2.5 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: RFID-Transponder, Transponder, Transpondersystem, Transponderkarte, nfc tag, SIMATIC, RF300, RF360T, EPOXY-Card, 8 KByte FRAM, IP67, -25°C, +70°C, 85x54x2, 5 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.