Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder RF320T Knopf, RF300, 20 Byte EEPROM, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28001CA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28001CA00
EAN/GTIN:
     4025515142454
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
SIMATIC RF300 Transponder RF320T Knopf, 20 Byte EEPROM, IP67, -25 bis +125°C, D= 27x 4 mm, Mindestbestellmenge 20 Stück. SIMATIC RFTransponder RF320T
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
60 mm
Gewicht:
5 g
Durchmesser:
27 mm
Höhe:
4 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Speicherart:
EEPROM
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, SIMATIC, RF300, RF320T, Knopf, 20 Byte, EEPROM, IP67, -25°C, +125°C, D= 27x 4 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.