Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D526 Scheibe, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26005AH00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26005AH00
EAN/GTIN:
     4034106025403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder MDS D526 nur für RF200/RF300 Gen2, Scheibe ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R112, 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher 50x 3,2 mm (DxH), Mindestbestellmenge 50 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D526
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
400 mm
Funkprotokoll:
ISO 15693
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, Transponder MDS D526, SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.