Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D524 Knopf, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 Byte FRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000084121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26005AC00
EAN/GTIN:
     4047618064808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder MDS D524 nur für RF200/RF300 Gen2, Knopf ISO 15693, Chip Typ, FUJITSU MB89R112, 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher 27x 4 mm (DxH), Mindestbestellmenge 20 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D524
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
300 mm
Gewicht:
5 g
Durchmesser:
27 mm
Höhe:
4 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Speicherart:
FRAM
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, nfc tag, Transponder MDS D524, SIMATIC RF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 29,04*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,7025*
€ 29,4225*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 31,32*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,41*
€ 33,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 580,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.