Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDS D426S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26004BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26004BA00
EAN/GTIN:
     4034106027292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder
Transponder MDS D426S 30x3 mm (DxH) ISO 15693 13,56 MHz User Memory 2000 Byte FRAM FUJITSU MB89R118 Montage Schraube M4 nicht bedruckbar -40° bis +90°C IP68 / IPX9K Reichweite 280 mm MOQ 50 MDS D426S
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
280 mm
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
3 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Speicherart:
FRAM
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.