Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder MDS D423 Knopf, RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 2000 Byte FRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26004AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26004AA00
EAN/GTIN:
     4047618016401
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Transponder MDS D423 für RF200/RF300 ISO Knopf für in und auf Metall, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R118, 2000 Byte FRAM Anwenderspeich. 30x 8 mm (DxH), Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D423
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Gewicht:
15 g
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
8 mm
Frequenz:
13.56 MHz
Speicherart:
FRAM
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, MDS D423, MDS, D423, RF200, RF300 ISO, Knopf, Metall, ISO 15693, Chip, FUJITSU MB89R118, 2000 Byte, FRAM, Anwenderspeicher, 30x8 mm, Mindestbestellmenge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.