Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDS D226S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT26002BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26002BA00
EAN/GTIN:
     4034106027308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
siemens transponder
transponder
Transponder MDS D226S 30x3,2 mm (DxH) ISO 15693 13,56 MHz User-Memory 316 Byte/2528 Bit, NXP SLI-X2 Montage Schraube M4 nicht bedruckbar -40° bis +90°C IP68/IPX9K Reichweite 280 mm MOQ 100 MDS D226S
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
280 mm
Speicherart:
EEPROM
Durchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC RF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.