Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE LOGO! CSM 12/24, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Frontport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK71771MA200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK71771MA200AA0
EAN/GTIN:
     4047622174074
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
LOGO! CSM12/24 Compact Switch Modul Anschluss einer LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Ind. Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45-Ports, 1x Frontport zur Diagnose DC 12/24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, LOGO! Aufbau. SCALANCE LOGO! CSM 12/24 Compact Switch Modul, Unmanaged Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x Frontport zum Anschluss einer LOGO! an IERealisierung kleiner, lokaler Ethernet-Netzwerke.Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken gegenüber der Verwendung einer externen Netzkomponente werden Montagekosten und Einbauplatz gespart. Möglichkeit zur flexiblen Erweiterung des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM. Schnelle Inbetriebnahme, da keine Projektierung notwendig ist sowie schneller und unkomplizierter Diagnosezugriff im Schaltschrank. Unterstützung des Stand alone-Einsatzes als unmanaged 4-Port Switch für die Vernetzung beliebiger Ethernet Geräte. LEDs für Diagnose und Statusanzeige der Industrial Ethernet Ports.Compact Switch Modul Anschluss einer LOGO! und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4x RJ45-Ports, 1x Frontport zur Diagnose, DC 12/24V.Das System wird durch ein IE FC Outlet RJ45 und verschiedene Leitungsvariantenergänzt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58.2 mm
Höhe:
90 mm
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Breite:
71.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Switch-Modul, industrie-switch 4 port, industrie-switch siemens, industrie switch, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, Compact Switch Module, LOGO! CSM, LOGO! CSM12/24, LOGO! CSM230, LOGO! 8 Design, Switch, unmanaged, Industrielle Kommunikation
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,72*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,76*
Zubehör
Siemens
6XV18704BE50
€ 26,14*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH20
€ 30,34*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH30
€ 52,15*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH60
€ 40,94*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH10
€ 27,67*
Zubehör
Siemens
6XV18704BH40
€ 36,41*
Zubehör
Siemens
6XV18704BN10
€ 51,56*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,04*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 50,54*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 16,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 60,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.