Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktransceiver SFP992-1LH, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 40 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK59921AN008AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK59921AN008AA0
EAN/GTIN:
     4019169207980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
SCALANCE X Zubehör, Stecktransceiver SFP992-1LH 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch Single-Mode Glas bis max. 40 km. SCALANCESFP992-1LHStecktransceiver bieten die Möglichkeit, modulare Industrial Ethernet Layer 2 und Layer 3 Switches für optische Verbindungen flexibel zu bestücken. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C sind die Stecktransceiver besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.– Kostenersparnis durch das modulare System. Der Aufbau von elektrischen und optischen Industrial Ethernet-Netzen sowie die Netztopologie und Portart sind durch das modulare System einfach an die Struktur der Anlage anpassbar und jederzeit erweiterbar. – Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video. – Hohe Performance durch Gigabit Ports.
Weitere Informationen:
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Gigabit Ethernet:
true
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Bauform:
MINI GBIC
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Fast Ethernet:
false
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Höhe:
9 mm
Wellenlänge:
1549.999999999 nm
40 Gigabit Ethernet:
false
Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul siemens, fibre channel transceiver, SCALANCE X-300, Switch, SCALANCE, MM992-2SFP, SCALANCE XR, SCALANCE XR-300, SFP-Stecktransceiver, SFP991-1, SFP992, Stecktransceiver, Industrial Ethernet, PROFINET, managed, BFOC-Ports, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Medienmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,98*
€ 799,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,04*
€ 789,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,40*
€ 772,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,68*
€ 751,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,72*
€ 735,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.