Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN AP, 450 Mbit/s, SFP, 2xRadio, 6xR-SMA, PLUG-Schacht, USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57862FE000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57862FE000AB0
EAN/GTIN:
     4019169240628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point SCALANCE W786-2 SFP, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz brutto 450 Mbit/s pro Radio, 2x SFP 1 Gbit/s Switch, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65, -40..+60°C, Plug-Schacht, Temperaturber. abhängig vom SFP WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: EAPN-W2-SFP-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, zum Betrieb in USA SCALANCE W786-2 SFP (USA) 2xRadios, 6xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 2xSFP 1 Gbit/s Switch, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC, IP65, -40°C - +60°C, Plug-Schacht, nur zum Betrieb in den USA. Geeignet für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen. 1 Stück.Sehr robuster Access Point mit zwei eingebauten Funkinterfaces für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich, z.B. in mobilen Krananlagen und in öffentlich zugänglichen Bereichen.3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen, sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s. Die Geräte mit robustem, schlagfestem Gehäuse sind schock- und vibrationsfest und resistent gegen Betauung sowie beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel. Außerdem hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug).Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
true
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.251 mm
Tiefe:
0.072 mm
Power over Ethernet:
false
Höhe:
0.251 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Benutzer:
8
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, siemens repeater, wlan repeater, SCALANCE W, Industrial Wireless Communication, SCALANCE W-780, SCALANCE W786, SCALANCE W786-2RR, iPCF, OAP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.997,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,07*
€ 2.539,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,62*
€ 2.521,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,71*
€ 2.452,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,02*
€ 2.407,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,57*
€ 2.377,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 131,99*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 211,33*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,28*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 315,59*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 474,67*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,03*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 163,81*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,93*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,07*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,44*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 365,89*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 169,04*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,44*
Zubehör
Siemens
6XV18755CE30
ab € 27,89*
Zubehör
Siemens
6XV18755CH20
ab € 32,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.