Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE W786-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V, AC110-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57862FC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57862FC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169240536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE W786-2 RJ45, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65, -40..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: EAPN-W2-RJ-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmblock, z. Betrieb außerhalb USA/Israel SCALANCE W786-2 RJ45 2xRadios, 6xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1xRJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC, IP65, Temperaturbereich -40°C - +60°C, Plug-Schacht, zum Betrieb außerhalb der USA/Israel. Access Point für Anwendungen unter hohen klimatischen Anforderungen. 1 Stück.Das Gerät ist besonders gut geeignet für den Einsatz unter hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich, z.B. in mobilen Krananlagen und in öffentlich zugänglichen Bereichen.Die Geräte mit robustem, schlagfestem Gehäuse sind schock- und vibrationsfest und resistent gegen Betauung sowie beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel. Erweiterter Temperaturbereich durch Schutzart IP65. 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen sowie sichere Drahtloskommunikation über PROFINET. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug).Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
true
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.251 mm
Tiefe:
0.072 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.251 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Benutzer:
8
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, SCALANCE W, Industrial Wireless Communication, SCALANCE W-700, SCALANCE W700, Client Module, OAP, Outdoor, IWLAN, W786, W786C, Controller Access Point, AP, Außenbereich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.221,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.382,45*
€ 2.835,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,57*
€ 2.813,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,96*
€ 2.736,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,60*
€ 2.688,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,06*
€ 2.643,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 131,89*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 210,22*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,49*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 309,01*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 466,47*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,01*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 164,17*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,49*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,07*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,11*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 364,35*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 168,90*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,41*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB300AA0
ab € 14,40*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.