Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug 145 2x2, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 145 Grad, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19011BB300AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB300AA0
EAN/GTIN:
     4019169851435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2, 145° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2x2)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Breite:
13.899999999 mm
Tiefe:
55.599999999 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plu, IE FC RJ45 Plug 145, Mit 145° (abgewinkeltem) Kabelabgang, IE FC RJ45 Plug, Plug 145, FastConnect, Plug, Stecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.