Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Access P,oint 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht, USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57861FC000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57861FC000AB0
EAN/GTIN:
     4019169240512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45, 1 Radio, 3 R-SMA- Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65, -40..+60°C, Plug-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: EAPN-W1-RJ-E3, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGN-U3, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmblock, zum Betrieb in USA SCALANCE W786-1 RJ45 (USA) 1xRadio, 3xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1xRJ45 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC, IP65, Temperaturbereich -40°C - +60°C, Plug-Schacht, zum Betrieb in den USA. Für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich und in öffentlich zugänglichen Bereichen. 1 Stück.Sehr robuster Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Einsatz unter rauen Klimabedingungen, wie für die Montage im Außenbereich und in öffentlich zugänglichen Bereichen.Speziell entworfen für den Einsatz im Außenbereich: robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse, schock- und vibrationsfest, für hohe mechanische Anforderungen. Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65 sowie erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C. Das Gerät ist resistent gegen Betauung und UV- und Salzsprühnebel-beständig. Widerstandsfähig gegen Zerstörung durch Anschlüsse innerhalb des Gerätes. 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug).Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
true
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.251 mm
Tiefe:
0.072 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.251 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Benutzer:
8
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, siemens repeater, wlan repeater, SCALANCE W, Industrial Wireless Communication, SCALANCE W-780, SCALANCE W786, SCALANCE W786-2RR, iPCF, OAP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.554,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,62*
€ 1.993,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,23*
€ 1.987,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,54*
€ 1.934,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,65*
€ 1.896,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,91*
€ 1.850,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 133,05*
Zubehör
Siemens
6GK57928DN000AA6
ab € 210,59*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,43*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 320,21*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 478,28*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,78*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 168,29*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,18*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,32*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,17*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 365,94*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 167,93*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,50*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB202AA0
ab € 14,45*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.