Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XM408-4C, managed Layer 3 Switch, 8x RJ45, 8x SFP, mit 8 Combo-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK54088GR002AM2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK54088GR002AM2
EAN/GTIN:
     4047622199121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XM408-8C, managed modular IE Switch, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, enthält 8 Combo-Ports, in Summe 8 Ports nutzbar, erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch, Montage: Hut-/S7-Profilschiene, PROFINET IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-PLUG im Lieferumfang, Layer 3 integriert. SCALANCE XM408-4C Managed, Layer 3 Modular Switch, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, mit 8 Combo-Ports für flexible und hochperformante Anlagennetze.Willkommen in der Welt der Hochleistungs-Schaltschrank-Switches - SCALANCE XM408-4C. Hohe Port-Zahl, hohe Übertragungsrate, Unterstützung von Fiber Optic-, Kupferleitungen und Power over Ethernet-Übertragung: Unsere Layer-2-Switches SCALANCE XM408-4C bieten mehr Flexibilität für Ihr Netzwerk – und lösen damit die wachsenden Anforderungen an Ihr Kommunikationsnetz. Durch die optional erhältliche Layer 3 Switching-Funktion kann das Netzwerk speziell für die jeweilige Applikation aufgebaut werden. Mit den dazugehörigen Port Extendern können Sie die Portanzahl der Grundgeräte auf bis zu 24 Ports erweitern. Der SCALANCE XM408-4C ist die ultimative Lösung für die anspruchsvollsten Netzwerkanforderungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
16
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, Siemens-Sector-Switch, sfp switch 24 port, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, SCALANCE X-400, XM400, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, Aktive Netzkomponente, Port Extender, Netzkomponente, Industrial Ethernet, PE408, SCALANCE XM-400, SCALANCE XM408-8C, Ringstruktur, Ringtopologie, Ring, Giga, Fiber Optic, LWL, Lichtwellenleiter, RJ45, redundante Verkabelung, redundant, NFC, Near Field Communication, Portextender, Comboport, combo port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.952,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.061,41*
€ 3.643,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.015,71*
€ 3.588,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.968,44*
€ 3.532,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.952,68*
€ 3.513,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,14*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,02*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,67*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,28*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 73,22*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,63*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 77,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,34*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.