Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE408 Port Extender, 8x RJ45 für Erweiterung von XM-401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK54080GA008AP2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK54080GA008AP2
EAN/GTIN:
     4047622140994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
industrie switch
PE408 Port Extender für SCALANCE XM-400 managed modular IE Switch, Erweiterung um 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45. PE408 Port Extender, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 für Erweiterung von SCALANCE XM-400Zur flexiblen Erweiterung der modularen Switches.Erhebliche Kostenersparnis durch modulares System und Porterweiterung bei SCALANCE XM-400: der Aufbau von elektrischen IE-Netzen sowie die Netztopologie und Portart durch modulares System einfach an die Struktur der Anlage anpassbar und jederzeit erweiterbar. Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video. Werkzeuglose Montage eines Port Extenders an das Grundgerät oder an einen weiteren Port Extender. Hohe Performance durch Gigabit Ports.Port Extender, Erweiterung um 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45.Das System wird ergänzt durch FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC) zur Montage vor Ort, MM FO BFOC- und SC-Steckersatz, RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt, Befestigungsschraube und verschiedene Fast Connect Stecker- und Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
1
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SCALANCE XM400, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, Aktive Netzkomponente, Port Extender, PE408, PE400, SFP, Stecktransceiver, Netzkomponente, Industrial Ethernet, SCALANCE XM-400, SCALANCE XM416-4C, Ringstruktur, Ringtopologie, Ring, Giga, Fiber Optic, LWL, Lichtwellenleiter, RJ45, redundante Verkabelung, redundant, NFC, Near Field Communication, Portextender, Comboport, combo port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,88*
€ 1.687,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,66*
€ 1.675,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,30*
€ 1.636,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,17*
€ 1.611,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,09*
€ 1.585,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.