Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR326-2C PoE WG, managed L2 switch, 24x RJ45 PoE, 2x combo PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53262QS003AR3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53262QS003AR3
EAN/GTIN:
     4047622821886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR326-2C PoE WG, managed IE Switch, 19 Rack, 24 x 1GE elektrische PoE Ports 2 x 10GE elektrische Combo- PoE Ports,elektrisch o. optisch, LED-Diagnose, Reset-Taster, Consolen-Port, PROFINET-Device, Netzwerk- management-Funktion, Redundanz -Manager, Spannungsversorgung AC 240 V (85 - 264V). SCALANCE XR326-2C PoE WG Managed, Layer 2 Rack Switch Workgroup, 24x 1000Mbit/s RJ45 PoE, 2x 1000/10000Mbit/s Combo PoE Ports, ADC 240 V kostenoptimiert für große Leitwarten. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR326-2C – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE XR-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR326-2C finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
482.599999999 mm
Tiefe:
227.3 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
43.6 mm
Layer 2:
true
Anzahl der PoE-Ports:
26
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
5
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, sfp switch, XR326-2C PoE WG, SCALANCE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.676,58*
€ 3.185,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,67*
€ 3.162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.594,32*
€ 3.087,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,12*
€ 3.044,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,30*
€ 3.032,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA1
ab € 174,98*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA7
ab € 295,96*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,43*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,90*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,00*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN50
ab € 109,37*
Zubehör
Siemens
6XV18785TN10
ab € 152,24*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH10
ab € 77,56*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH20
ab € 90,30*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH30
ab € 69,69*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH50
ab € 76,76*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79001FA000XA0
ab € 15,30*
Zubehör
Siemens
6ES79001AA000XA0
ab € 15,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.