Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC224, managed Layer 2 switch, 24x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52240BA002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52240BA002AC2
EAN/GTIN:
     4047622314906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC224 managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 24x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht,. SCALANCE XC224 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 24x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x Konsolen-Port für für Industrial Ethernet (PROFINET- und EtherNet/IP) Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X224 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X224 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 24 port, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC224, RJ45, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.526,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,90*
€ 1.953,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,91*
€ 1.921,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,92*
€ 1.857,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.542,93*
€ 1.836,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,31*
€ 1.816,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,17*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,66*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,66*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,40*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,04*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,76*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,73*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 89,85*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,19*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,89*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN20
ab € 104,73*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,62*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,69*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.