Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XP216PoE EEC, managed L2 Switch, 16x M12, IP65/67, Conf.Coating, PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52160UA005ES6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52160UA005ES6
EAN/GTIN:
     4047622310465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XP216PoE EEC, managed IE Switch, mit Bahn- Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert, (EN 50155, EN45545), 12x 10/100 Mbit/s M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XR324-12M Managed, Layer 2 Rack Switch, 12x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, DC 24 V, Ports vorn zur Strukturierung von performanten Anlagennetzwerken. Einbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-12M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-12M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
280 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
200 mm
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
8
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP65
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 12 port, SCALANCE X, IP65, IP67, SCALANCE XP, XP-200, XP200, XP216, Switch, managed, M12, EEC, Conformal Coating, Enhanced Environmental Conditions, PoE, Power-over-Ethernet, Layer 2, SIMATIC NET, PROFINET, Industrial Ethernet, Protected, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.937,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.086,82*
€ 2.483,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,83*
€ 2.465,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,92*
€ 2.396,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.975,87*
€ 2.351,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,17*
€ 2.305,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 108,76*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,86*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 47,43*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 62,41*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,89*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN10
ab € 50,24*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN15
ab € 65,32*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH50
ab € 38,28*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 38,06*
Zubehör
Siemens
6GK19070DB106AA3
ab € 9,10667*
Zubehör
Siemens
6XV18785HN10
ab € 101,01*
Zubehör
Siemens
6XV18785HH10
ab € 42,56*
Zubehör
Siemens
6XV18785HH20
ab € 50,55*
Zubehör
Siemens
6XV18785GN15
ab € 150,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.