Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XP216EEC, managed Layer 2 switch, 16x M12, IP65/67, conformal coating


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52160HA002ES6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52160HA002ES6
EAN/GTIN:
     4047622310519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XP216EEC, managed IE Switch, mit Bahn- Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert, (EN 50155, EN45545), 12x 10/100 Mbit/s M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XR324 WG Managed, Layer 2 Rack Switch Workgroup, DC 24 V, 24x 100 Mbit/s RJ45 kostenoptimiert für große Leitwarten. Einsatz in 19-Zoll Rack in industrienahen Umgebungen. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324 WG – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324 finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
280 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP65
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 12 port, SCALANCE X, IP65, IP67, SCALANCE XP, XP-200, XP200, XP216, Switch, managed, M12, EEC, Conformal Coating, Enhanced Environmental Conditions, Layer 2, SIMATIC NET, PROFINET, Industrial Ethernet, Protected, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,92*
€ 1.875,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,31*
€ 1.856,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,99*
€ 1.806,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,22*
€ 1.772,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,01*
€ 1.740,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 30,12*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 27,315*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,33*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN10
ab € 47,43*
Zubehör
Siemens
6XV18708AN15
ab € 62,41*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,47*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,95*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE30
ab € 19,99*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE50
ab € 20,86*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH15
ab € 24,37*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH10
ab € 22,60*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH20
ab € 26,56*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.