Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X208PRO, managed Layer 2 switch, 8x M12, IP65/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080HA102AA6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080HA102AA6
EAN/GTIN:
     4019169259699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE X208PRO, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65/67, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE X208PRO Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12, IP65/67 für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINET, außerhalb des SchaltschranksEinsatz außerhalb des Schaltschranks (M12-Anschlusstechnik). Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X208PRO bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X208PRO wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124 mm
Höhe:
125 mm
Managebar:
true
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, SCALANCE X-200, SCALANCE X208PRO, SCALANCE X208, IP65, M12, M12-Schnittstelle, IP 65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 965,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,41*
€ 1.148,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,26*
€ 1.145,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,92*
€ 1.123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,14*
€ 1.102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,26*
€ 1.072,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.