Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XP208EEC, managed Layer 2 Switch, 8x M12, IP65/67, Conformal Coating


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080HA002ES6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080HA002ES6
EAN/GTIN:
     4047622294161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XP208EEC, managed IE Switch mit Bahn-Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert, (EN 50155, EN 45545), 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XP208EEC Managed, Layer 2 Protected Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12, IP65/67, Conformal Coating für PROFINET- und EtherNet/IP, Default: PROFINET, außerhalb des Schaltschranks. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XP208EEC bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XP208EEC wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
200 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP65
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, SCALANCE X, IP65, IP67, SCALANCE XP, XP-200, XP200, XP208, Switch, managed, M12, EEC, Conformal Coating, Enhanced Environmental Conditions, Layer 2, SIMATIC NET, PROFINET, Industrial Ethernet, Protected, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,14*
€ 1.165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,24*
€ 1.162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,14*
€ 1.135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,73*
€ 1.111,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,37*
€ 1.070,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 30,12*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,33*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,47*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,95*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE50
ab € 20,86*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH15
ab € 24,37*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN10
ab € 50,24*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN15
ab € 65,32*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH10
ab € 22,60*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH20
ab € 26,56*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH30
ab € 30,18*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH50
ab € 38,28*
Zubehör
Siemens
6GK19070DB106AA3
ab € 9,10667*
Zubehör
Siemens
6XV18815AH10
ab € 35,29*
Zubehör
Siemens
6XV18015DH10
ab € 30,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.