Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug PRO 2x2, Fast-Connect Push-Pull-Stecker, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19011BB206AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB206AA0
EAN/GTIN:
     4019169854382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
IE FC RJ45 Plug PRO, IP65 FastConnect Push Pull Stecker zur vor-Ort-Montage an IE FC TP Cable 2x 2, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Art der Verriegelung:
Push Pull
Breite:
22 mm
Tiefe:
73 mm
Höhe:
29 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, IE RJ45 Plug PRO, IE FC RJ45 Plug PRO, SIMATIC NET, IE, RJ45 Plug, Plug, RJ45, RJ 45, IE FC Plug, Industrial Ethernet, Passive Netzkomponenten, Netzkomponenten, M12 Ethernet-Steckverbinder, RJ45-Steckverbinder, Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.