| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK11840BB010AA1 Herst.-Nr.: 6GK11840BB010AA1 EAN/GTIN: 4025515077411 |
| | |
|
| | |
| PROFINET IO ASIC, ERTEC 400 (bleifrei), 10/100 MBit/s Industrial Ethernet, ASIC mit ARM 946 Prozessor, 4-Port Switch, PCI-Interface, einzel-Tray 70 Stück Mit den ASICs der ERTEC Familie lassen sich Geräte und Systeme ohne großen Aufwand an PROFINET anschließen. Die hochperformanten Ethernet Controller mit 32-bit-Mikroprozessor sowie integriertem IRT-Switch sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsfeld, Ersatzteile für Steuerungen, Endplatte, Getting Started, Katalog, Schlüssel, Steckerset, Handbuch, Displayschutzfolie, ASIC, Standsammlung, Servicepaket, Schirmanschlussklemme, Zugentlastung, Batterie/Akku, Schutzkappe, Sicherungen, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, Stecker, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand |
| | |
| |