Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIDOOR M4 L mit Abtriebsrad links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6FB11030AT103MC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FB11030AT103MC0
EAN/GTIN:
     4047618098834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
siemens getriebemotor
getriebemotor
SIDOOR M4 L Getriebemotor, Ritzel links, max. 400kg Türgewicht, Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C Die SIDOOR Basic Antriebe überzeugen durch eine integrierte Motoranschlussleitung mit einer Kabellänge von 1,5 m, mit der sie direkt mit dem SIDOOR Steuergerät verbunden werden können. Zusätzlich ist das nicht demontierbare Riemenrad, mit dem die Abtriebswelle des Getriebes versehen ist, mit seiner Verzahnung S8M für Zahnriemenübertragung optimiert. Die SIDOOR Basic Antriebe sind in die Leitungsklassen M2 bis 120 kg (nur für AT40), M3 bis 180 kg, M4 bis 400 kg und M5 bis 600 kg unterteilt. Zusätzlich gibt es für die ATD4xxW Controller die Advanced Antriebe SIDOOR MDG3/MDG4/MDG5. Durch das breite Spektrum an Getriebemotoren steht immer eine linke und rechte Getriebemotorvariante zur Verfügung. Als Zubehör gibt es für Türen mit Zahnriemenübertragung alle notwendigen mechanischen Komponenten wie Umlenkvorrichtung, Befestigungswinkel, Türmitnehmer und Zahnriemen passend dazu erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Nennbetriebsstrom:
4 A
Länge:
275 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Durchmesser:
63 mm
Max. Geschwindigkeit:
0.75 m/s
Ritzelposition:
links
Getriebeübersetzung:
15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türmotor, Getriebemotor für Türsteuerungssysteme, Getriebemotor für Türsteuersysteme, Tormotor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.